けずるくんステンレス用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67362042 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。
ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。

形状 目の粗さトリカット 全長(mm)215 適合材ステンレス 用途ステンレスの研削、研磨作業。 仕様ステンレス用 グリップ:青
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362042
2023-04-02
用途:
サッシをちょっと削るときに使用
建設業・工事業

普通のヤスリよりもすごく削れるちょっとだけ削るときにすごく便利

1人が参考にしています
2020-01-09
用途:
開口したステンレス板のバリ取り等
建設業・工事業

1.5ミリのステンレス板の加工、バリ取りに使用しました。小さめに開口した穴にぴったりになるまでザクザク削れました。
裏表で目が違うので、その表示が本体にあれば完璧な商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする