SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の 鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリSG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67362137
品番
150mmエツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
形状
平
刃長(mm)
150
目の粗さ
細目
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ等
用途
鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。
仕様
鉄工用、ソフトグリップ付き
材質
ヤスリ部:SKS-8
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※本来の用途以外の使用は絶対にしないで下さい。思わぬ事故や破損の原因となります。