チップ付タイルタガネ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67362207 品番9MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅9mmのタイルタガネです。

刃幅(mm)9 用途タイルの切断など。 仕様刃先超硬チップ付
注意
※刃部に欠けやヒビ等の異常があれば、使用しないでください。
※作業時は保護メガネ、作業手袋、マスク等を着用してください。
※ハンマーで指を叩かないよう特に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362207
2021-06-04
用途:
銘切
伊野忠刃物製作所 様

お尻の部分が鎚で潰れて広くなった頃が使い易いです。
超鋼のチップが外れてしまう事もありますが、個体差かなと。

対象商品:
67362207
2020-07-07
用途:
タイル工事の作業時
齊賀タイル工業 様 (建設業・工事業)

丁度いい大きさ。チップがどれだけもつかが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする