SPU-41SQ-RD ポップアップバッグ SK11 67362374

SPU-41SQ-RD ポップアップバッグ SK11 67362374
SPU-41SQ-RD ポップアップバッグ SK11 67362374

ポップアップバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード67362374品番SPU-41SQ-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

用途道具、工具の持ち運び、収納。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×230×300レッド材質ポリエステル幅(mm)410高さ(mm)300奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362383
2022-05-06
用途: 足場上への、部材の持ち運び
有限会社 新井板金建設業・工事業

サイズが丁度良いです。多少狭い所でも、持ち運べました。
容量も、そこそこ入ります。
収納時は薄くなりますし、自立できるのも良いです。

対象商品 : 67362383
2021-12-04
用途: 宅内作業訪問時(通信工事業)
運輸・通信業

素材内部にあるワイヤーで、常にバッグの型が崩れないのが、非常によいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする