ポップアップバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67362417 品番 SPU-41SQ-CGL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×230×300 迷彩グレー 用途道具、工具の持ち運び、収納。 材質ポリエステル 幅(mm)410 高さ(mm)300 奥行(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362383
2022-05-06
用途:
足場上への、部材の持ち運び
有限会社 新井板金 様 (建設業・工事業)

サイズが丁度良いです。多少狭い所でも、持ち運べました。
容量も、そこそこ入ります。
収納時は薄くなりますし、自立できるのも良いです。

対象商品:
67362383
2021-12-04
用途:
宅内作業訪問時(通信工事業)
運輸・通信業

素材内部にあるワイヤーで、常にバッグの型が崩れないのが、非常によいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする