E-Value
E-Valueの 物品棚/収納用品
E-Valueの ツールボックス/ツールバッグ
E-Valueの 帆布製
ポップアップバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67362426
品番
EPU-32OV-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×185×150
色
レッド
用途
道具、工具の持ち運び、収納。
材質
ポリエステル
幅(mm)
320
高さ(mm)
150
奥行(mm)
185