E-Value
ポップアップバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
迷彩グレー
レッド
ブラック
迷彩グリーン
迷彩グレー
高さ(mm)
150
150
300
幅(mm)
320
320
530
奥行(mm)
185
185
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67362462
品番
EPU-32OV-CGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途
道具、工具の持ち運び、収納。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×185×150
色
迷彩グレー
材質
ポリエステル
幅(mm)
320
高さ(mm)
150
奥行(mm)
185