EPU-43OV-RD ポップアップバッグ E-Value 67362478

EPU-43OV-RD ポップアップバッグ E-Value 67362478
EPU-43OV-RD ポップアップバッグ E-Value 67362478

ポップアップバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード67362478品番EPU-43OV-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

新形状のポップアップバックです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

用途道具、工具の持ち運び、収納。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×230×255レッド材質合成繊維幅(mm)430高さ(mm)255奥行(mm)230耐荷重(kg)5まで
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362478
2021-01-12
用途: 機械メンテナンスなど

幅約40センチメートルのパーツケースが入り、道具類の移動に大活躍してる。使わない時は場所も取らず、この価格でほかにケチのつけようがない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする