ポップアップバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 幅(mm)530 注文コード67362532 品番EPU-53OV-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・幅など10種類から選べます 他の種類を見る

新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×300 ブラック 用途道具、工具の持ち運び、収納。 材質ポリエステル 幅(mm)530 高さ(mm)300 奥行(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする