E-Value
E-Valueの 物品棚/収納用品
E-Valueの ツールボックス/ツールバッグ
E-Valueの 帆布製
ポップアップバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67362557
品番
EPU-53OV-CGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×300×300
色
迷彩グリーン
用途
道具、工具の持ち運び、収納。
材質
ポリエステル
幅(mm)
530
高さ(mm)
300
奥行(mm)
300