ETC-OP2-BU ツールキャリーバッグ E-Value 67362584

ETC-OP2-BU ツールキャリーバッグ E-Value 67362584 ETC-OP2-BU ツールキャリーバッグ E-Value 67362584

ツールキャリーバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック・ブルー 注文コード67362584 品番ETC-OP2-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり収納、すっきり整理ができます。フルオープンタイプで出し入れがスムーズで、使用しない時はコンパクトにたためます。ハンドル付で持ち運びが楽に行えます。
マジックテープで水平器などの長尺工具も固定できます。豊富なポケットとホルダー付でたっぷり収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×230×240 ブラック・ブルー 用途道具、工具の持ち運び、収納。 仕様ショルダーベルト別売 材質合成繊維 耐荷重(kg)5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×230×240
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67362602
2026-01-02
用途:
設備メンテの工具入れ
株式会社YFC 様 (建設業・工事業)

たいして工具を入れてるわけでもないが、すぐ取っ手の根元が破れ破損した。
同じ条件で他の工具入れは全然大丈夫です。買う価値なし。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
67362618
2019-06-22
用途:
工具の整理
建設業・工事業

工具箱と悩みましたが必要な工具が取り出しやすくポケットも使えるので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする