木工用ヤスリSG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67362663 品番 150mmエツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。

適合材木材や鉛、軟質の非鉄金属 形状半丸 目の粗さ鬼目 刃長(mm)150 用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。 仕様木工用、ソフトグリップ付き 材質ヤスリ部:SKS-8
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※本来の用途以外の使用は絶対にしないで下さい。思わぬ事故や破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする