両面ハトメの玉 アルミ10mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25組) 注文コード67363494 品番NO.110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。

材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約10 用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。 適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200) ねじ下穴サイズ(mm)10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※ハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67363494
2023-05-12
用途:
フラッグの補強目的
サービス業

思った通りの商品でハトメパンチと共に思い通りの作業が出来ました。

対象商品:
67363494
2021-06-09
用途:
ブルーシートやテントの幕のロープ止め穴補強として
建設業・工事業

ブルーシートやテントの幕のロープ止め穴補強として、簡単に補強が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする