両面ハトメの玉 真鍮

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20組) 注文コード67363503 品番NO.120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。

材質真鍮 用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。 適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200) 穴径(Φmm)ハトメ:約10 ねじ下穴サイズ(mm)10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※ハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67363503
2020-12-04
用途:
タープのハトメ増
製造業

不良品も無く、良い商品でした。
大変満足出来る仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする