曜日別特売
SB-1 研磨ブロック SK11 67363555

SB-1 研磨ブロック SK11 67363555
SB-1 研磨ブロック SK11 67363555

研磨ブロック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67363555品番SB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。
本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。
研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。

用途
木材等の研磨・研削。
粒度付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)幅(mm)68材質(本体)ゴム製
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※ペーパーの取り付け、鋼管の際は、ストッパー(針)に充分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363555
2023-04-01
用途: パテ研ぎ
株式会社川田商会 協栄自工

スポンジのタイプとマジックのタイプを使っていますが、
ゴムのも欲しくなって買ってみました。
これ一つでは角度は決まってしまいますが、逆アールの面も使えて良いと思います。

対象商品 : 67363555
2020-09-28
用途: 塗装下地処理
製造業

サンドペーパーを針のようなもので両サイド止めるのでしっかりしてます 欲を言えば長めにペーパーをセットして劣化したらずらせるように止めれたらペーパー替えの手間が減っていいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 67363555
2019-09-19
用途: 材料の研磨
足立企画

2度目の購入です。
お値段も手頃で使いやすいと思います…

対象商品 : 67363555
2018-05-03
用途: 車の板金

パテ埋めた所をヤスリがけにいいサイズ。
曲面もできるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする