Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 精密ヤスリ
超精密用ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67363607
品番
160MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
適合材
鉄などの金属全般
形状
三角
全長(mm)
160
用途
鉄を中心とする金属の精密細工。
仕様
鉄工用、柄付き
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。