超精密用ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67363616 品番160MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

精密細工に適した、四角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。

適合材鉄などの金属全般 形状四角 全長(mm)160 用途鉄を中心とする金属の精密細工。 仕様鉄工用、柄付き
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする