E-Value
E-Valueの ヘラ/盛板/コテ
E-Valueの スクレーパー
SGステンレススクレーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
67363634
品番
3ボングミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サビに強い、ステンレス製のブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。
刃幅(mm)
25、50、75
全長(mm)
220
材質(刃)
ステンレス
用途
ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。
刃厚(mm)
0.5