SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
パティナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67363826
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えます。パテはがしにも使えるナイフ型です。
全長(mm)
約225
用途
タイル目地の補修、パテハガシ作業。
仕様
No.24
材質(柄部)
木
ヘラサイズ(mm)
約125
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。