真鍮ワイヤーブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(毛)真鍮線・4行 材質(柄部) 注文コード67363853 品番NO.111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。
柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。
サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。

適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線・4行 用途真鍮・銅の磨きだし。 タイプ木柄ブラシ・太 材質(柄部)
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-09
用途:
プラグ掃除
農・林・水産業

プラグ掃除に使う予定ですが、ブラシの購入は初めてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする