SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
貫通スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67364063
品番
NO.30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。
刃幅(mm)
45
材質(刃)
ステンレス
用途
ペンキはがし用。
タイプ
直型
材質(柄部)
木
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。