貫通スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67364072 品番 NO.31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。

刃幅(mm)70 材質(刃)ステンレス 用途ペンキはがし用。 タイプY型 材質(柄部)
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする