金切鋏 倍力型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67364088 品番SMS-190B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 タイプミニ 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
注意
※製品台紙の説明をよく読み正しくご使用ください。作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないでください。
※刃を閉じて、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする