Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 鉄工ヤスリ
万能ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸
目の粗さ
特殊目
注文コード
67364377
品番
235MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・目の粗さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
形状
丸
目の粗さ
特殊目
全長(mm)
235
適合材
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木
用途
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
仕様
鉄工、木工用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。