鉄工ヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67364395 品番 200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。

形状 刃長(mm)200 目の粗さ細目 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用、柄無し
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする