Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 鉄工ヤスリ
細工用ヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67364456
品番
215MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
形状
平
目の粗さ
中目
全長(mm)
215
適合材
鉄などの一般金属
用途
鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
仕様
鉄工用、柄付き
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。