細工用ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67364483 品番 215MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。

形状三角 目の粗さ中目 全長(mm)215 適合材鉄などの一般金属 用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67364465
2019-10-22
用途:
軽作業

非常に使いやすいです。もう少しバリエーションがあっても良いかも・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする