目立用ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ柄無し 刃長(mm)150 注文コード67364632 品番150MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はタイプ・刃長など8種類から選べます 他の種類を見る

仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。

目の粗さ単目 適合材鉄、樹脂 刃長(mm)150 用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。 仕様目立用 材質SK材 タイプ柄無し
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする