Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 鉄工ヤスリ
目立用ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
仕上目、単目、柄無し
注文コード
67364648
品番
75MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・刃長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
適合材
鉄、樹脂
用途
鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。
仕様
目立用
材質
SK材
タイプ
仕上目、単目、柄無し
幅W×厚さ×高さH(mm)
17×2.5×75
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。