チェンソーヤスリ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3 注文コード67364684 品番3.0MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径9種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。

形状 全長(mm)250 用途チェーンソーの刃の目立用。 仕様目立用 材質SK材 グリップ:赤 直径(Φmm)3
注意
※チェーンソーの刃のピッチにあったサイズをお選び下さい。
※押す際に力を入れて御使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67364684
2022-10-09
用途:
チェーンソー、草刈り刃のメンテナンス
農・林・水産業

持ち手が滑らない素材、又は、模様。ヤスリ際に膨らみ等があると良いのではないか。

対象商品:
67364693
2020-06-07
用途:
マキタバッテリーチェーンソーの目立て

M11 1/4ピッチのソーチェーン装着モデルを購入し、付属のヤスリを使っていたが、少し短く軟らかい感じがして使い難いので、こちらの商品を購入した。

しっかりしたプラスチックのグリップで握りやすく、付属のヤスリより少し長いので、とてもスムーズな目立てが出来る。

対象商品:
67364684
2021-05-21
用途:
チェンソーに使いました。
農・林・水産業

チエーンソー刃を研ぎに使う、使用してみまがなれないと上手くいかないです。

対象商品:
67364702
2019-01-31
用途:
チェンソー目立て(やまびこA4S・マキタM11用)

最近小型チェンソーで使用されることの多くなった
1/4ピッチ・溝幅1.1mmのソーチェーン(やまびこA4S・マキタM11など)の目立てに使用する3.5mmのヤスリです。
スイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする