曜日別特売
3.5MM チェンソーヤスリ Y-SK11 67364702

3.5MM チェンソーヤスリ Y-SK11 67364702
3.5MM チェンソーヤスリ Y-SK11 67364702

チェンソーヤスリ

(4件のレビュー)
取扱い終了
直径(Φmm)3.5
内容量1本注文コード67364702品番3.5MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。

用途
チェーンソーの刃の目立用。
形状全長(mm)250仕様目立用材質SK材グリップ:赤直径(Φmm)3.5
注意
※チェーンソーの刃のピッチにあったサイズをお選び下さい。
※押す際に力を入れて御使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67364684
2022-10-09
用途: チェーンソー、草刈り刃のメンテナンス
農・林・水産業

持ち手が滑らない素材、又は、模様。ヤスリ際に膨らみ等があると良いのではないか。

対象商品 : 67364693
2020-06-07
用途: マキタバッテリーチェーンソーの目立て

M11 1/4ピッチのソーチェーン装着モデルを購入し、付属のヤスリを使っていたが、少し短く軟らかい感じがして使い難いので、こちらの商品を購入した。
しっかりしたプラスチックのグリップで握りやすく、付属のヤスリより少し長いので、とてもスムーズな目立てが出来る。

対象商品 : 67364684
2021-05-21
用途: チェンソーに使いました。
農・林・水産業

チエーンソー刃を研ぎに使う、使用してみまがなれないと上手くいかないです。

対象商品 : 67364702
2019-01-31
用途: チェンソー目立て(やまびこA4S・マキタM11用)

最近小型チェンソーで使用されることの多くなった
1/4ピッチ・溝幅1.1mmのソーチェーン(やまびこA4S・マキタM11など)の目立てに使用する3.5mmのヤスリです。
スイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする