ホビーワークヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 注文コード67364772 品番6ポングミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。
四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。

適合材金属、木材、プラスチック 用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。 仕様収納用ビニールケース付 材質(グリップ)プラスチックハンドル
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-20
用途:
露出コンセントの切り欠きのバリ取り
サービス業

プラスチック電材のバリ取りに役立ちました。
いろんな形が揃っているので、いろいろ使ってガシガシ削りました。
三角の形のものが角を削れて良かったです。

対象商品:
67364772
2019-02-24
用途:
プラモデルの作成

用途が「プラスチックの小さな細工作業」と書いていたので購入したが
目が粗すぎてプラモデルの作成には使えなかった。。
金属ぐらいの硬度を削るのにちょうどいいぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする