坪千吉
坪千吉の 手研磨
坪千吉の ヤスリ
坪千吉の ヤスリ柄
ヤスリの柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ(mm)
(木工・鉄工用):150、(目立て用):75
大きさ
小
注文コード
67364824
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・大きさ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすく、作業のしやすいヤスリの柄です。手になじむ木柄です。
材質
木
大きさ
小
適合サイズ(mm)
(木工・鉄工用):150、(目立て用):75
用途
ヤスリの柄。
注意
※ヤスリをキッチリと差し込み、ゆるみ、がたつきのないことを確認してご使用ください。