SK11
SK11の 手研磨
SK11の 手作業ブラシ
SK11の メンテナンスブラシ
木柄真鍮ミニワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67364876
品番
NO.56
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
材質
線:真鍮
材質(毛)
真鍮線
用途
サビ落とし、真鍮・銅の磨きだし。
タイプ
木柄ブラシ・ミニ・曲柄
材質(柄部)
木
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。