Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 鉄工ヤスリ
万能ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67364937
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。
適合材
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木
形状
平
目の粗さ
(鉄工用)荒目/中目
全長(mm)
220
用途
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
仕様
5徳、鉄工・木工・プラスチック用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。