Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 鉄工ヤスリ
万能ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67364946
品番
キンコウ モッコウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
形状
平
目の粗さ
鬼目・複目
全長(mm)
215
適合材
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木
用途
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
仕様
兼用、鉄工・木工用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。