SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンド両刃ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67364982
品番
100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。
通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。
基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
粒度
300番相当
適合材
一般刃物、ガラス、陶磁器等
形状
両刃
刃長(mm)
100
用途
鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。
注意
※石材、石、コンクリート等には使用しないでください。
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※ヤスリに無理な力や衝撃を加えないでください。
※目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。
※ヤスリ面に残った研磨粉がサビて表面が茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
※ヤスリ面に水をつけてご使用いただくと、研ぎやすく、仕上がりが良くなります。