200MM エツキ 鉄工用ヤスリSG SK11 67365007

200MM エツキ 鉄工用ヤスリSG SK11 67365007
200MM エツキ 鉄工用ヤスリSG SK11 67365007

鉄工用ヤスリSG

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ荒目
形状半丸
内容量1本注文コード67365007品番200MM エツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。

用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等形状半丸目の粗さ荒目刃長(mm)200仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365068
2025-08-26
用途: 貴金属の荒削り(プロ)
その他業種

今までなかったちょうどいい目加減で、重宝してます。
同業者の知人に誕生日プレゼントにあげたぐらい。

対象商品 : 67365068
2021-07-29
用途: 庭木の剪定作業に使用するヘッジトリマーの刃の研磨
袴腰造園建設業・工事業

長さ,持ちやすさもヘッジトリマーの刃の研磨に大変使いやすいです。地元の量販店より安く大変気に入っています。今まで6本購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする