鉄工用ヤスリSG

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67365016 品番 200MM エツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 形状 目の粗さ荒目 刃長(mm)200 用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67365068
2025-08-26
用途:
貴金属の荒削り(プロ)
その他業種

今までなかったちょうどいい目加減で、重宝してます。
同業者の知人に誕生日プレゼントにあげたぐらい。

対象商品:
67365068
2021-07-29
用途:
庭木の剪定作業に使用するヘッジトリマーの刃の研磨
袴腰造園 様 (建設業・工事業)

長さ,持ちやすさもヘッジトリマーの刃の研磨に大変使いやすいです。地元の量販店より安く大変気に入っています。今まで6本購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする