鉄工用ヤスリワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67365104 品番150MM ヒラ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。
荒・仕上げのコンビネーションタイプです。

形状 目の粗さ荒目・仕上目 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする