SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の 鉄工ヤスリ
アルミPCヤスリワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67365122
品番
150MM ヒラ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。
荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
適合材
アルミ・プラスチック・塩ビ等
形状
平
目の粗さ
荒目・仕上目
用途
アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。
仕様
アルミ・プラスチック用
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。