PC柄木工ヤスリセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード67365147 品番200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。

適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属 全長(mm)200 用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。 仕様PC柄 材質(柄部)PC
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67365147
2020-11-22
用途:
家具製作

思っていたより大分粗いものでした。家具作り用には粗過ぎで、もう少し手加減した粗さが合っています。現物を見て、購入に失敗したと思いました。しかし、使う場面はきっとあると思います。作りはしっかりしていますし、重さも手頃です。使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする