木柄付目立ヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67365192 品番 125MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。

目の粗さ単目 刃長(mm)125 用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。 仕様目立用 タイプ木柄付き 材質(柄部)
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67365183
2023-04-28
用途:
ドリルの研磨
製造業

切れなくなったドリルを研磨するのに使いました。砥石で研ぐようなことはしなかったのですが、見事に切れ味が戻りました。

1人が参考にしています
対象商品:
67365183
2018-08-28
用途:
スポットのチップ磨き用

近くのホームセンターで見つからず モノタロウには助かる
使い心地も申し分ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする