曜日別特売
150MM 木柄付目立ヤスリ Y-SK11 67365208

150MM 木柄付目立ヤスリ Y-SK11 67365208
150MM 木柄付目立ヤスリ Y-SK11 67365208

木柄付目立ヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)150
内容量1個注文コード67365208品番150MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。

用途
鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。
目の粗さ単目刃長(mm)150仕様目立用タイプ木柄付き材質(柄部)
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365183
2023-04-28
用途: ドリルの研磨
製造業

切れなくなったドリルを研磨するのに使いました。砥石で研ぐようなことはしなかったのですが、見事に切れ味が戻りました。

1が参考にしています
対象商品 : 67365183
2018-08-28
用途: スポットのチップ磨き用

近くのホームセンターで見つからず モノタロウには助かる
使い心地も申し分ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする