けずるくんゴム・竹用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67365226 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。

適合材ゴム・竹等 形状半丸 目の粗さエフカット 全長(mm)215 用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。 仕様ゴム、竹用 グリップ:黄緑
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67365226
2020-01-31
用途:
塗装前の足付け
卸売・小売業

思っていたより目が細かくて、想定していた程は削れませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする