千吉
千吉の 手研磨
千吉の ヤスリ
千吉の 鉄工ヤスリ
けずるくんアルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67365235
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。
適合材
アルミ・アクリルなど
形状
平
目の粗さ
ウェーブカット
全長(mm)
215
用途
アルミなどの研削・研磨作業。
仕様
アルミ・アクリル用
色
グリップ:緑
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。