Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 鉄工ヤスリ
クラフトヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67365296
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
適合材
鉄などの一般金属
形状
丸
目の粗さ
中目
全長(mm)
約195
用途
鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
仕様
鉄工用、柄付き
材質(柄部)
木
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。