ダイヤモンド目立ヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67365366 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。

粒度300相当 適合材超硬、ガラス、陶器等 形状両刃 用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。 仕様基材処理:メッキ・防錆処理 タイプ木柄
注意
※石材、石、コンクリート等には使用しないでください。
※刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因となりますので、ヤスリを刃に対して垂直に当てないでください。
※目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする