Y-SK11
Y-SK11の チェーンソー
Y-SK11の チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
ダイヤモンドチェンソーヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
4
注文コード
67365445
品番
4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
この商品は
直径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。
方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
形状
丸
粒度
300相当
全長(mm)
220
用途
チェーンソーの刃の目立用。
仕様
目立用
色
グリップ:赤
直径(Φmm)
4
注意
※チェーンソーの刃のピッチにあったサイズをお選び下さい。
※押す際に力を入れて御使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。