ダイヤモンドチェンソーヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67365454 品番 4.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。
方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。

形状 粒度300相当 全長(mm)220 用途チェーンソーの刃の目立用。 仕様目立用 グリップ:赤 直径(Φmm)4.7
注意
※チェーンソーの刃のピッチにあったサイズをお選び下さい。
※押す際に力を入れて御使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする